寸法(mm)122×57×120
出力アナログ/4.00〜20.00mA(pH/ORP選択・スケーリング可)、リレー/C接点(〜225秒ディレー設定可)
電源AC100V±10%
温度(℃)測定範囲/-50〜+199.9、精度/0.2±0.1%rdg±2digit±0.01/
型番DO9765T
ORP測定範囲/-1999〜+1999mV、精度/0.1%rdg±1digit±0.01%pH/℃(温度ドリフト)
pH測定範囲/-1.00〜+15.00pH、精度/0.1%rdg±1digit±0.01%pH/℃(温度ドリフト)
防塵防水性能DO9765T/IP64、DO9785T/IP54
アズワン品番1-3750-01