導電率トランスミッタ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21308367 品番 DO9766T-R1
参考基準価格(税別)¥131,800 販売価格(税込) ¥143,880
販売価格(税別)
130,800
仕様-50〜+199.9℃、精度:0.2℃±0.1%rdg±2digit±0.01℃/℃、精度(温度ドリフト):導電率/0.5%rdg±2digits±0.01%/℃、温度/0.2℃±0.1%rdg±0.01℃/℃ 測定範囲導電率/0.0〜199.9ms、温度/-50〜+199.9℃ 型番DO9766T-R1 ORP測定範囲/-1999〜+1999mV、精度/0.1%rdg±1digit±0.01%pH/℃(温度ドリフト) pH測定範囲/-1.00〜+15.00pH、精度/0.1%rdg±1digit±0.01%pH/℃(温度ドリフト) サイズ(mm)122×57×120 アズワン品番1-3751-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする