島津ダイアグノスティクス
島津ダイアグノスティクスの バイオ・食品(菌)関連用品
島津ダイアグノスティクスの 培地
粉末培地
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(300g)
注文コード
21308832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アズワン品番
2-3789-02
タイプ
デゾキシコレート寒天培地
種別
大腸菌群用
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿