Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 電気泳動装置/用品
ブロッティングペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
OW-FP-5
注文コード
21309356
品番
OW-FP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
型番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
流量(mL):35/分
材質
コットン100%
厚さ(mm)
0.83
質量(g)
183/平方メートル
型番
OW-FP-5
サイズ(mm)
185×200
アズワン品番
2-3880-05