Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 電気泳動装置/用品
ブロッティングペーパー
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21309365
品番
OW-FP-2
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,960
販売価格(税別)
¥
43,600
バスケットに入れる
仕様
流量(mL):35/分
材質
コットン100%
厚さ(mm)
0.83
質量(g)
183/平方メートル
型番
OW-FP-2
サイズ(mm)
350×450
アズワン品番
2-3880-02