Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 電気泳動装置/用品
ブロッティングペーパー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21309374
品番
OW-FP-3
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥94,930
販売価格(税別)
¥
86,300
バスケットに入れる
仕様
流量(mL):35/分
材質
コットン100%
厚さ(mm)
0.83
質量(g)
183/平方メートル
型番
OW-FP-3
サイズ(mm)
460×570
アズワン品番
2-3880-03