簡易型クリーンブース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21310153 品番 AI型
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は70,200円となります。
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥75,460
販売価格(税別)
68,600

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。

仕様フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 寸法(mm)700×500×500(649:FFUを含む) 質量(kg)7.2(ユニット含む) タイプファンユニット1台付き 消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上 アズワン品番3-4055-21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする