アズワン
アズワンの クリーンブース
簡易型クリーンブース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21310162
品番
AIW型
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,000円となります。
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥138,600
販売価格(税別)
¥
126,000
バスケットに入れる
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
仕様
フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)
1000×500×500(649:FFUを含む)
質量(kg)
12.2(ユニット含む)
タイプ
ファンユニット2台付き
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m
3
/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
アズワン品番
3-4055-22