※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
リーゾ
リーゾの 研究関連用品・実験用必需品
リーゾの 試薬
RNA抽出試薬(冷蔵)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21310354
品番
RS-0005
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
魚類体表粘膜・組織
付属品
酸性フェノール調整用バッファー
容量(mL)
21(50回分)
アズワン品番
2-4085-04
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000