大阪ツーワイ
大阪ツーワイの 防鳥・防獣用品
大阪ツーワイの 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
大阪ツーワイの 超音波式
獣害対策装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21310652
品番
KS-1SAS
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
対象動物
害獣
寸法(mm)
150×110×150
質量(g)
530
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1.2
周波数
約10〜16kHz
音圧
96dB
適合床面積
100坪
アズワン品番
2-4140-01