アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 試薬
試薬 X線用
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21310668
品番
K-12049-D50
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4〜室温
型番
K-12049-D50
アズワン品番
2-4144-04
危険物の類別
非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。