曜日別特売
CNSG160-400-D ロック付シリンダ CNS(CNSG~) SMC 21311805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ CNS(CNSG~)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ注文コード21311805品番CNSG160-400-D
参考基準価格(税別)¥239,640販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする