※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ品番
F8B
オートスイッチ個数
2
注文コード
21312006
品番
CDUJB10-30DM-F8BZ
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番・オートスイッチ個数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
リード線(m)
5
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
F8B
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード