大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-4316-07
注文コード
21312305
品番
LH500868-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セプタム材質:テフロン/シリコン/テフロン、仕様:透明ガラス
容量(mL)
2
材質(本体)
硼珪酸ガラス
本体寸法(mm)
Φ12×32
口内径(Φmm)
Φ6.0
型番
LH500868-100
キャップ
LaPha9-425(ショートスレッド入)青キャップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-4316-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312305
LH500868-100
02834246
LH500868
オートサンプラーバイアルセット
大阪ケミカル
1箱(100本)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。