大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312375
品番
11231056S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:褐色ガラス(黒キャップ)、口仕様:標準口(8-425)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
型番
11231056S
アズワン品番
2-4317-03
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312375
11231056S
35586582
11231056S
標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)
大阪ケミカル
1箱(100個)
¥
8,098
税込
¥
8,908
注文コードが変更になりました