大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312402
品番
LW100743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:透明ガラス(白キャップ)、口仕様:広口(10-425)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
型番
LW100743
アズワン品番
2-4317-09
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)