大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312418
品番
LB101196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:ラベル付き透明ガラス(黒キャップ)、口仕様:広口(10-425)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
型番
LB101196
アズワン品番
2-4317-07
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312418
LB101196
16345449
LFB101196
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
大阪ケミカル
1箱(100セット)
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ後継品