大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312454
品番
LW101197
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:ラベル付き褐色ガラス(白キャップ)、口仕様:広口(10-425)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
型番
LW101197
アズワン品番
2-4317-11
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)