大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
LP150869U
注文コード
21312506
品番
LP150869U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
型番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バイアル仕様:PP(ポリプロピレン)、ガラス本体材質:硼珪酸ガラス
寸法(mm)
Φ12×32
容量(μL)
300
口内径(Φmm)
Φ6
型番
LP150869U
キャップ
ウルトラボンド(9-425)
アズワン品番
2-4330-08
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312506
LP150869U
63587643
LP150869U
PPバイアル 300μL スリット付き
大阪ケミカル
1箱(100個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました。