大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
バイアル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21312542
品番
LA620869U
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
バイアル仕様:透明ガラス、ガラス本体材質:硼珪酸ガラス
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.1
口内径(Φmm)
Φ6
型番
LA620869U
キャップ
ウルトラボンド(9-425)
アズワン品番
2-4330-06