ジルコニアボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21316058 品番 CZS0160
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。

用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。 仕様密度(cm):4.0g/3 材質ジルコニア 型番CZS 0160 硬さ(Hv)900 化学組成ZrO2/55〜65%、SiO2/35〜45% 内容量(kg)1 アズワン品番1-5986-05 直径(mm)Φ1.40〜1.60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21316042
2023-01-28
用途:
粉砕ボールとして。

それなりの、想定していた実験結果で満足しています。容器も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする