アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコニアボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
21316067
品番
CZS0200
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途
炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様
密度(cm):4.0g/3
材質
ジルコニア
型番
CZS 0200
硬さ(Hv)
900
化学組成
ZrO2/55〜65%、SiO2/35〜45%
内容量(kg)
1
アズワン品番
1-5986-06
直径(mm)
Φ1.80〜2.00