アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコニアボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21316137
品番
CZY0100
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
用途
自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。
仕様
密度(cm):5.9g/3
材質
ジルコニア
型番
CZY 0100
硬さ(Hv)
1200
化学組成
ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%
内容量(kg)
1
アズワン品番
1-5988-04
直径(mm)
Φ0.90〜1.10