ジルコニアボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21316146 品番 CZY0150
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500
用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。 仕様密度(cm):5.9g/3 材質ジルコニア 型番CZY 0150 硬さ(Hv)1200 化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2% 内容量(kg)1 アズワン品番1-5988-05 直径(mm)Φ1.40〜1.60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする