※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
単動押出形
注文コード
21316513
品番
CDUJS12-10S-F8N
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
単動押出形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜1.05
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
F8N
CADデータダウンロード