※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)135 電磁弁電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(-) グロメット 注文コード21320293 品番CV3LN63-135-5W
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など63種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)135 作動方式複動 バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル 通電押引(-) 通電押出し形 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 電磁弁電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする