日本エルシー
日本エルシーの 加熱・冷却・クーラーボックス
日本エルシーの 冷却水/温水循環装置(チラー等)
日本エルシーの 循環装置(チラー)
温水循環装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21320373
品番
LCH-3K
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
仕様
最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20〜90
質量(kg)
20
電源
三相200V 50/60Hz
電源コード(m)
5
温度制御方式
PID+SSR制御
生産国
日本
サイズ(mm)
370×488×522
アズワン品番
1-6591-02