IKA
IKAの 研究関連用品・実験用必需品
IKAの 実験関連品
ホモジナイザー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21320872
品番
T50 デジタル
参考基準価格(税別)
¥655,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
質量(kg)
5.76
回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜10000(無段階)
電源
AC100〜115V 50/60Hz
モーター容量
700W
処理量(mL)
250〜30000
外寸法(mm)
115×139×355
アズワン品番
1-6609-21