アクリルクリーンフード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21322647 品番AA1-AD
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,600円となります。
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥74,910
販売価格(税別)
68,100
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル) 質量(kg)8 型番AA1-AD モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 本体サイズ(mm)500×350×474 吹出風速約0.5m/s アズワン品番1-7615-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする