アズワン×島津製作所
アズワン×島津製作所の はかり
アズワン×島津製作所の 天秤
アズワン×島津製作所の 電子天秤
電子天秤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322692
品番
IBW-6000
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥159,500
販売価格(税別)
¥
145,000
バスケットに入れる
ひょう量(g)
6000
計量皿寸法(mm)
約170×180
種類
電子天秤(sefi・ワイドレンジ型)
最小表示(g)
0.01
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-7671-06
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g