アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ポットミル回転台
ポットミル架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21322823
品番
PM-002
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥305,800
販売価格(税別)
¥
278,000
バスケットに入れる
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90〜180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min
-1
[r.p.m])
40〜280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0〜9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02