※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
注文コード
21323016
品番
MXQ12A-10-40ZG-M9B-X2192
参考基準価格(税別)
¥66,940
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アジャスターオプション
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
仕様
(-X2192) デュアル行程仕様
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード