アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
高純度アルミナボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21323435
品番
AL9-0.2
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8203-13
仕様
破壊強度(mm):1100kgf/pcs.(Φ8ボール使用時)
材質
アルミナ
硬度
HV1300
型番
AL9-0.2
化学組成
Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度
3.8g/cc
直径(mm)
Φ0.2