APU-60 無塵衣ロッカー アズワン 21323864

無塵衣ロッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
アズワン品番6-8357-42
内容量1個注文コード21323864品番APU-60
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥146,300
販売価格(税別)
133,000
仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、プレフィルター寸法(mm):Φ110(2枚)、HEPAフィルター寸法(mm):200×200×50t(2枚)、前面材質:スチール(焼付塗装仕上げ)、消費電力(50/60Hz):36/38W×2質量(kg)33材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz型番APU-60電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)サイズ(mm)608×515×1790(1940)(※()はHEPAユニットを含む高さです。)アズワン品番6-8357-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする