仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、プレフィルター寸法(mm):Φ240、HEPAフィルター寸法(mm):450×450×50t、前面材質:帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カーテン、消費電力(50/60Hz)(W):約52質量(kg)79材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)5(3Pプラグ)風量約5.0m3/min以上集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)サイズ(mm)1500×500×1800(1934)(※()はHEPAユニットを含む高さです。)アズワン品番6-8357-43