仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、プレフィルター寸法(mm):Φ110(2枚)、HEPAフィルター寸法(mm):200×200×50t(2枚)、前面材質:帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カーテン、消費電力(50/60Hz):36/38W×2質量(kg)80材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz型番APU-150N-01電源コード(m)2(2Pプラグ)風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)サイズ(mm)1500×500×1800(1950)(※()はHEPAユニットを含む高さです。)アズワン品番6-8357-44