※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZE4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21324574 品番MXQ12A-100ZE4-M9BAL
参考基準価格(税別)¥76,120 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(4) バッファ・エンドロック リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする