湿度コントロールユニット

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21324826 品番AHCU-1
参考基準価格(税別)¥548,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。

仕様対象空間容積:25〜150L 質量(g)3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450 使用周囲温度(℃)15〜30 アズワン品番2-8647-01 湿度設定範囲(%RH)5〜50% 供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

湿度コントロールユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする