頭部保護インナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21326235 品番 2026
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズS セット内容該当なし 種別該当なし 材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100% 長さ(mm)該当なし 幅(mm)160 寸法(mm)該当なし 該当なし 質量(g)70 サイズ(cm)該当なし 容量(L)該当なし 規格S(49-52cm) シリーズ該当なし 幅(cm)16 胸囲(cm)該当なし グレード該当なし 混率(%)ポリエステル100% 身長(cm)該当なし 股下(cm)該当なし 材質(ソール)該当なし ウエスト(cm)該当なし 肩幅(cm)該当なし 袖丈(cm)該当なし 着丈(cm)該当なし 寸法(cm)16×18×10 機能重傷リスク低減率約30% 全長(cm)該当なし 標準質量(g)70 腰廻り(cm)該当なし 材質(裏)ポリエステル100% 材質(表)EVA 総丈(cm)該当なし 首廻り(cm)該当なし 足幅該当なし 表面抵抗値(Ω)該当なし 適応身長(cm)該当なし 適応胴囲(cm)該当なし 裄丈(cm)該当なし 胴囲(cm)該当なし アズワン品番2-9054-01 身幅(cm)該当なし 頭囲(cm)49-52 耐水圧(mmH2O)該当なし 入数1個 生地ポリエステル100% 特性該当なし 透湿度(g/m2)該当なし ポケット該当なし 適応胸囲(cm)該当なし ズボン脇丈(cm)該当なし 性別男女兼用 丈区分該当なし 指タイプ該当なし 袖丈該当なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21326244
2021-05-15
用途:
帽子のインナーとして使用
野口靴店 様

柔らかいのですがまだ頭が蒸れルノと裾部分が長いので1pほど切り使用それでも裾が広いので印のある3カ所を7割ほど切りやっと帽子に収まりました、少し頭をこすりましたが痛くなかったので良かったです

対象商品:
21326244
2020-09-26
用途:
頭部外傷後の保護帽として
医療・福祉・介護関連業

手持ちの帽子の下に被れる手軽さに、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする