曜日別特売
2026 頭部保護インナー 特殊衣料 21326253

2026 頭部保護インナー 特殊衣料 21326253
2026 頭部保護インナー 特殊衣料 21326253

頭部保護インナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード21326253品番2026
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズLセット内容該当なし種別該当なし材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%長さ(mm)該当なし幅(mm)200寸法(mm)該当なし該当なし質量(g)90サイズ(cm)該当なし容量(L)該当なし規格L(57-60cm)シリーズ該当なし幅(cm)20胸囲(cm)該当なしグレード該当なし混率(%)ポリエステル100%身長(cm)該当なし股下(cm)該当なし材質(ソール)該当なしウエスト(cm)該当なし肩幅(cm)該当なし袖丈(cm)該当なし着丈(cm)該当なし寸法(cm)20×21×12機能重傷リスク低減率約30%全長(cm)該当なし標準質量(g)90腰廻り(cm)該当なし材質(裏)ポリエステル100%材質(表)EVA総丈(cm)該当なし首廻り(cm)該当なし足幅該当なし表面抵抗値(Ω)該当なし適応身長(cm)該当なし適応胴囲(cm)該当なし裄丈(cm)該当なし胴囲(cm)該当なしアズワン品番2-9054-03身幅(cm)該当なし頭囲(cm)57-60耐水圧(mmH2O)該当なし入数1個生地ポリエステル100%特性該当なし透湿度(g/m2)該当なしポケット該当なし適応胸囲(cm)該当なしズボン脇丈(cm)該当なし性別男女兼用丈区分該当なし指タイプ該当なし袖丈該当なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21326244
2021-05-15
用途: 帽子のインナーとして使用
野口靴店

柔らかいのですがまだ頭が蒸れルノと裾部分が長いので1㎝ほど切り使用それでも裾が広いので印のある3カ所を7割ほど切りやっと帽子に収まりました、少し頭をこすりましたが痛くなかったので良かったです

対象商品 : 21326244
2020-09-26
用途: 頭部外傷後の保護帽として
医療・福祉・介護関連業

手持ちの帽子の下に被れる手軽さに、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする