アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
タングステンカーバイド球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
21326612
品番
WC‐6
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
仕様
硬度(cm):HV1600kg/3
材質
WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
寸法(mm)
Φ6
型番
WC‐6
比重
15
アズワン品番
2-9245-06