アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
タングステンカーバイド球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法(mm)
Φ3
注文コード
21326628
品番
WC‐3
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
硬度(cm):HV1600kg/3
材質
WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
寸法(mm)
Φ3
型番
WC‐3
比重
15
アズワン品番
2-9245-03