アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
タングステンカーバイド球
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
21326637
品番
WC‐2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
仕様
硬度(cm):HV1600kg/3
材質
WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
寸法(mm)
Φ2
型番
WC‐2
比重
15
アズワン品番
2-9245-02