タングステンカーバイド球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 21326664 品番 WC‐8
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
仕様硬度(cm):HV1600kg/3 材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6% 寸法(mm)Φ8 型番WC‐8 比重15 アズワン品番2-9245-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21326673
2020-01-21
用途:
装置の圧子用
製造業

密度も等級も十分満たして良い商品です。
単価が高くても、1袋がもう少し少量だとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする