曜日別特売
- アルミナ保護管 アズワン 21327032

- アルミナ保護管 アズワン 21327032
- アルミナ保護管 アズワン 21327032

アルミナ保護管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)500
内容量1個注文コード21327032品番-
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥10,131
販売価格(税別)
¥9,210

耐熱性・耐食性に優れています。

長さ(mm)
500
外径(Φmm)
8
アズワン品番
2-9337-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21327023
2017-07-15
用途: 蒸着用坩堝として
教育・研究機関

もっと短い長さの選択肢(できれば70mm)があればありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする