〔グリス〕TFX 2g TFX Thermal Paste 2g

〔グリス〕TFX 2g TFX Thermal Paste 2g - サーマルライト〔グリス〕TFX 2g TFX Thermal Paste 2g - サーマルライト〔グリス〕TFX 2g TFX Thermal Paste 2g - サーマルライト

「TF」シリーズは、高いThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るThermalright社自信の高性能グリスです。
2018年10月に発売された「TF8」が13.8W / m-K、エントリーモデルのTF6でも12.5W / m-Kと、これまでの同社製グリス” Chill Factor3”の3.5W / m-K大きく上回り高い人気を誇っていますが、TFXはさらに高伝導率の14.3W / m-Kを実現し、CPUが発する熱を極限の効率でCPUクーラーへ伝える事が可能となっています。
また、何度もグリスを塗り替えるパワーユーザーのために、TF8同様に大容量バージョンも用意しています。
このTFXは、純粋にハイエンドCPUを安定動作させたい方や、オーバークロックを楽しみたいというパワーユーザーに最高のパフォーマンスをもたらすことでしょう。
ハイエンドPCユーザーのニーズを満たす14.3 W / m-Kの高い熱伝導率
頻繁にグリスを塗り替えるオーバークロッカーに最適な、約3倍の容量の「TFX 6.2g」も用意
塗付用スプレッダー(ヘラ)付属
ショートの心配が不要な非導電タイプ

付属品
グリス本体、塗付用スプレッダー
使用温度範囲(℃)
-250~300
容量(g)
2
インピーダンス
<0.0028(℃-cm2/w)
熱伝導率(W/mk)
14.3W/m-k
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05808596TFX2g/A
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする