M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280
本製品は、M.2 SSD用のヒートシンクです。通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。
製品特徴
・6mmヒートパイプ使用した高い冷却性
・M.2の幅からはみ出ていないので他の拡張スロットに干渉しない
- 寸法(mm)
- 79×24×47-48
- 質量(g)
- 80
- 寸法
- 【フィン】T : 0.4mm / Gap : 1.8mm【ヒートパイプ】6mm ×1units
- 枚数
- 【フィン】32pcs
- 保証期間
- 1年
- 内容量
- 1式
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ
















![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)




