ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14

ケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 - サーマルライトケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 - サーマルライトケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 - サーマルライトケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 - サーマルライト

「TL-B14」シリーズは、高性能PWMファンの「TL-B」シリーズの140mmモデルです。「TL-B14」および「TL-B14W」にはベアリングにS-FDB V2(密閉型流体動圧軸受)を採用しており、高回転時においても安定性と静粛性を損なうことなくファンを回転させます。「TL-B14B EXTREM」は軸受にデュアルボールベアリングを採用しており、高回転時においても安定性を損なうことなくファンを回転させます。
背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。「TL-B14」は、「TL-B」シリーズ愛好家にとって待望の製品です。140mm対応ケース内の空調を改善したいユーザーや、大型ラジエーターを徹底して冷やしたいユーザーにとって最高の一品となることでしょう。
製品特徴
・TL-B14およびTL-B14Wは風量82.5CFM、静圧2.35mm H2Oの送風能力
・TL-B14B EXTREMは風量110.4CFM、静圧3.02mm H2Oの送風能力
・TL-B14/TL-B14WはS-FDB(密閉型流体動圧軸受)採用、TL-B14B EXTREMはディアルボールベアリングを採用
・四隅を防振ゴムによってファンの振動を吸収

色
グレー
本体寸法(mm)
140×140×25
本体質量(g)
245
最大回転数(min-1[r.p.m])
1500
最大静圧(mmH2O)
2.35
保証期間
6年
ノイズレベル
~27.6 dBA
最大風量(CFM)
82.5
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05808578TL-B14
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする