大榮歯科産業
大榮歯科産業の 研究関連用品・実験用必需品
大榮歯科産業の 実験関連品
サンドブラスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21327583
品番
サイクルブラスターJr.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥142,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、 集塵布フィルター(ゴム栓付)、覗窓防護シート、 配管用具一式
仕様
推奨使用圧力(Pa):0.3〜0.7M、推奨研磨材径(mm):Φ0.100〜0.400、電源(W):AC100V 50/60Hz 30
質量(kg)
7
外寸(mm)
300×330×380
ノズル内径(Φmm)
Φ2.6
アズワン品番
2-9417-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21327583
サイクルブラスターJr.
12109084
4001
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式
アズワン
1個
¥
167,000
税込
¥
183,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です