サンドブラスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21327592 品番サイクルジュニアII
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、 集塵布フィルター(ゴム栓付)、覗窓防護シート、 配管用具一式、加圧用研磨材・ガラスビーズ・酸化アルミナ 仕様推奨使用圧力(Pa):0.3〜0.7M、推奨研磨材径(mm):循環ペン/Φ0.100〜0.400、加圧ペン/Φ0.050〜0.090、電源(W):AC100V 50/60Hz 30 質量(kg)10 外寸(mm)345×350×400 ノズル内径(Φmm)循環ペン/Φ2.6、加圧ペン/Φ0.8 アズワン品番2-9417-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする